ゴースト5個付きブラックハロウィンツリー
かわいいお化けのオーナメントが5個セットされた、黒い木のハロウィンツリーです。
- 用途
- セット内容:ツリー×1個 オーナメント×5個
- 質量(kg)
- 約0.7
- サイズ(cm)
- ツリー:幅33×奥行12×高さ42
- 素材
- フェルト・木・ワイヤー
- 内容量
- 1セット
注意
※[サブサイズ]オーナメント:幅6.5×奥行6.5×高さ4cm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ








