曜日別特売

ゴースト5個付きブラックハロウィンツリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02757558
品番
8185-5516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

かわいいお化けのオーナメントが5個セットされた、黒い木のハロウィンツリーです。

用途
セット内容:ツリー×1個 オーナメント×5個
質量(kg)
約0.7
サイズ(cm)
ツリー:幅33×奥行12×高さ42
素材
フェルト・木・ワイヤー
注意
※[サブサイズ]オーナメント:幅6.5×奥行6.5×高さ4cm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする