スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石

スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石 - 日本レヂボン

レヂボンスキルネット(オフセット型)は、目詰まりしにくい形状で、アルミ・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に適しております。
外径100mmx積層2Px穴径15mm

用途
金属や石材などの研削作業に。
適合
100ディスクグラインダー用
粒度
C60
本体寸法(mm)
107×107×8
本体質量(g)
30
最高使用周速度(m/s)
80 (4800m/min)
内容量
1個(1セット)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。本品は専用パッドを必ず着用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0276154861458
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする