日本レヂボン
スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1セット)
注文コード
02761548
品番
61458
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
レヂボンスキルネット(オフセット型)は、目詰まりしにくい形状で、アルミ・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に適しております。
外径100mmx積層2Px穴径15mm
用途
金属や石材などの研削作業に。
適合
100ディスクグラインダー用
粒度
C60
本体寸法(mm)
107×107×8
本体質量(g)
30
最高使用周速度(m/s)
80 (4800m/min)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。本品は専用パッドを必ず着用してください。