ステンレス用 オフセット砥石 エースゴールド 【RA-G】
外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm
グラインダーの砥石カバーを装着してください。
- 用途
- レヂボンエースゴールドは、オフセット砥石のベーシックタイプです。本品はステンレス鋼の研削作業に。
- 適合
- 100ディスクグラインダー用
- 粒度
- 砥材・粒度・硬度(L):ステンレス用24
- 本体寸法(mm)
- 100×100×10
- 本体質量(g)
- 115
- 最高使用周速度(m/s)
- 72 (4300m/min)
- 内容量
- 1個(1セット)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。防じんメガネ・防じんマスクの着用してください。研磨材 の新着商品
カテゴリ


















