日本レヂボン
ステンレス用 オフセット砥石 エースゴールド 【RA-G】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1セット)
注文コード
02761512
品番
61456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm
グラインダーの砥石カバーを装着してください。
用途
レヂボンエースゴールドは、オフセット砥石のベーシックタイプです。本品はステンレス鋼の研削作業に。
適合
100ディスクグラインダー用
粒度
砥材・粒度・硬度(L):ステンレス用24
本体寸法(mm)
100×100×10
本体質量(g)
115
最高使用周速度(m/s)
72 (4300m/min)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。防じんメガネ・防じんマスクの着用してください。