曜日別特売

HPE ANW CX 6100 48G 4SFP+ Swch

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02758879
品番
JL676A#ACF
参考基準価格(税別)¥857,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
¥769,800
仕様
●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:8192件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
最大消費電力(W)
88.66
通信速度
1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする