MAGIQ(東京堂)
ファレノデラックスベルべ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
胡蝶蘭 ファレノ
寸法(cm)
【花】Φ8~11.5×79×18
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02752421
FJ004846-003
レッドゴールド
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755029
FJ004846-017
ダークパープルゴールド
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755038
FJ004846-001
ホワイトゴールドシルバー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
02755957
FJ004846-011
ラベンダーゴールド
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません