FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957

※使用例

FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957
FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957
FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957
FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957
FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957
FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957
FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957
FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957
FJ004846-011 ファレノデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755957

ファレノデラックスベルべ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
色ラベンダーゴールド
内容量1本注文コード02755957品番FJ004846-011
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ラベンダーゴールド
材質
ポリエステル
分類
胡蝶蘭 ファレノ
寸法(cm)
【花】Φ8~11.5×79×18
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする