蔵衛門Pad Mini Tough SIM付きKMG05/DSB30

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02759132
品番
KMG05/DSB30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

箱から出してすぐに使える「蔵衛門Pad SIM付きパッケージ」が登場。最大150Mbps・月30GBの高速通信。安定した環境で現場業務を支えます。

仕様
●CPU詳細:MediaTek Helio G99(8コア / 最大2.2GHz)●WiMAX:なし●その他スペック:同梱SIM:30GB●インストールOS詳細:Android14●ストレージタイプ:UMCP●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:8型●バッテリ容量:10000mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nano SIM●有効画素数(アウトカメラ):2100万画素●有効画素数(インカメラ):1600万画素●本体サイズ(D):16mm●本体サイズ(H):225mm●本体サイズ(W):134mm●防水/防塵:IP68/IP69K●附属品:SIM/ショルダーストラップ/USB・ACアダプターセット●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
本体質量(g)
688
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする