金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】
レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。
外径125mmx厚さ6mmx穴径22mm
- 用途
- 金属や石材などの研削作業に。
- 適合
- 125ディスクグラインダー用
- 砥材
- 砥材・粒度・硬度:A/WA36P
- 外径×厚さ×穴径(mm)
- 125×6×22
- 本体質量(g)
- 178
- 最高使用周速度(m/s)
- 72 (4300m/min)
- 内容量
- 1個(1セット)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。防じんメガネ・防じんマスクの着用してください。研磨材 の新着商品
カテゴリ


















