日本レヂボン
金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1セット)
注文コード
02761530
品番
61453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。
外径125mmx厚さ6mmx穴径22mm
用途
金属や石材などの研削作業に。
適合
125ディスクグラインダー用
砥材
砥材・粒度・硬度:A/WA36P
外径×厚さ×穴径(mm)
125×6×22
本体質量(g)
178
最高使用周速度(m/s)
72 (4300m/min)
注意
※カケ、ヒズミ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなど欠陥がないことを確認してから使用すること。砥石の最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。防じんメガネ・防じんマスクの着用してください。