holms ワンタッチボトル 450

holms ワンタッチボトル 450 - シービージャパンholms ワンタッチボトル 450 - シービージャパンholms ワンタッチボトル 450 - シービージャパンholms ワンタッチボトル 450 - シービージャパン

ワンタッチですぐ飲める。真空ステンレスボトル「holms ワンタッチボトル 450」直径68mmのスリムボディでバッグに入れてもかさばりにくく、手に持ってもスマート。氷が飛び出しにくいステンレスフィルター付きなので、冷たいドリンクをより快適に楽しめます

材質
[内びん]ステンレス鋼[胴部]ステンレス鋼(ポリエステル塗装)[フタ]ポリプロピレン[フィルター]ステンレス鋼[パッキン、底面ラバー]シリコーンゴム
容量
450ml
サイズ(mm)
68×68×225
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0274341802743418-アイボリー
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
- 0274354002743540-グレージュ
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする