曜日別特売
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799

DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799
DLI-NCB503BK A4 スタンド付クリップボード nusign 02762799

A4 スタンド付クリップボードDLI-NCB503BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード02762799品番DLI-NCB503BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200

書類をまとめやすい、標準のA4サイズ
日々のワークスタイルに自然と馴染む定番サイズです。
頑丈で長持ちする金属クリップ
上向きに開く構造で、少ない力で扱えます。
角を守って、紙をまっすぐキープ
角の折れや丸まりを防止して、見た目もキレイ。
立てて飾る・見せるが簡単にできる、手に優しい、丸みのある四隅
角の破損を防ぎ、長くきれいに使えます。
資料を立てて、作業が進む
目線を大きく動かさずに資料を確認でき、作業が続けやすい。
軽量で強いパネル素材を採用
移動しながらでも持ちやすく、筆記面も安定。

色
ブラック
材質
PP 鉄
質量(g)
260
収納サイズ
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
315×225×15
機能
スタンド付き
収納枚数(枚)
最大40
ペンホルダーの有無
無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする