アルミ4層ブランケット(フィルム抗菌加工)

アルミ4層ブランケット(フィルム抗菌加工) - つばさアルミ4層ブランケット(フィルム抗菌加工) - つばさ

冬の節電・アウトドア・災害時の防寒対策に!
4層構造で、しっかり暖かい高機能ブランケット。
防水・防風・保温・抗菌の4つの機能を備え、寒い季節のさまざまなシーンで活躍します。
冬の節電対策はもちろん、アウトドアやレジャー、災害時などの防寒・暖をとるアイテムとしてもおすすめです。
薄くて軽く、コンパクトに持ち運べるため、バッグや車内、防災用品としての備蓄にも便利。さらに、一般的なアルミブランケット特有のカサカサ音を抑えた仕様で、使用時のわずらわしさを軽減します。
「軽い・コンパクト・暖かい」を兼ね備えた、いざという時にも頼れる高機能ブランケットです。

用途
・緊急時や災害時に ・アウトドアやレジャーに
材質
表面:オレンジ不織布40g/m2 2層目:PEフィルム17g/m2 3層目:アルミ15g/m2(厚み:0.012mm) 裏面:CPEフィルム34g/m2(抗菌加工)
色
表面:オレンジ 裏面:銀色
寸法(cm)
105x180(±10%)
内容量
1ケース(60個)
注意
※・強くこすると、表面が剥がれたり破れたりする場合がありますのでご注意ください。
※・鋭利なものや硬いもので擦ると、破損する場合があります。
※・火気や高温のものには近づけないでください。
※・水分が付着した場合は、乾いた雑巾などでよく拭き取ってください。
※・汚れた場合は、柔らかい布などで水拭きし、十分に乾燥させてからご使用ください。
※・洗濯機や洗剤は使用しないでください。
※・長期間使用しない場合は、袋に入れて直射日光・高温多湿を避けて保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027697293347
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥3,800/税込¥4,180
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする