ジャケット[女]

ジャケット[女] - アルベ(チトセ)ジャケット[女] - アルベ(チトセ)ジャケット[女] - アルベ(チトセ)ジャケット[女] - アルベ(チトセ)ジャケット[女] - アルベ(チトセ)ジャケット[女] - アルベ(チトセ)

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、両内ポケット、センターベント
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02764357KM8380ブラック17号426065
¥30,000
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
02764366KM8380ネイビー17号426065
¥30,000
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
02764427KM8380ネイビー9号385863
¥30,000
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
02764436KM8380グレー11号395964
¥30,000
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする