スリークショルダーバッグ BLACK
カジュアルすぎず、きちんとしたい日のコーデにもなじむ「スリーク」シリーズ。遮熱効果のある生地を内側に使用し、暑い日のお出かけにもぴったり。見た目以上に荷物が入るショルダーバッグは、毎日使いやすいサイズ感です。表地は水を弾きやすい生地を使用。ショルダーベルトを外して、コンパクトなワンハンドルバッグとしてもお使いいただけます。
- 用途
- お出かけや通勤などに。
- 仕様
- 外ポケット:1、内ポケット:2
- 色
- BLACK
- 容量
- 約7L
- 質量(g)
- 230
- サイズ(cm)
- W42×H25×D8
- 内容量
- 1個
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バッグ の新着商品
カテゴリ






























