曜日別特売
1095504 スリークショルダーバッグ BLACK ヘミングス 02769406

1095504 スリークショルダーバッグ BLACK ヘミングス 02769406
1095504 スリークショルダーバッグ BLACK ヘミングス 02769406
1095504 スリークショルダーバッグ BLACK ヘミングス 02769406
1095504 スリークショルダーバッグ BLACK ヘミングス 02769406
1095504 スリークショルダーバッグ BLACK ヘミングス 02769406
1095504 スリークショルダーバッグ BLACK ヘミングス 02769406
1095504 スリークショルダーバッグ BLACK ヘミングス 02769406

スリークショルダーバッグ BLACK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02769406
品番
1095504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

カジュアルすぎず、きちんとしたい日のコーデにもなじむ「スリーク」シリーズ。遮熱効果のある生地を内側に使用し、暑い日のお出かけにもぴったり。見た目以上に荷物が入るショルダーバッグは、毎日使いやすいサイズ感です。表地は水を弾きやすい生地を使用。ショルダーベルトを外して、コンパクトなワンハンドルバッグとしてもお使いいただけます。

用途
お出かけや通勤などに。
仕様
外ポケット:1、内ポケット:2
色
BLACK
容量
約7L
質量(g)
230
サイズ(cm)
W42×H25×D8
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする