曜日別特売
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878

DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878
DLI-NCB502PK タテヨコ兼用 A4クリップボード nusign 02762878

タテヨコ兼用 A4クリップボードDLI-NCB502PK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1個注文コード02762878品番DLI-NCB502PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

クリップボードの、新しい合理性
タテ・ヨコをスマートに切り替え。
書類をまとめやすい、標準のA4サイズ
日々のワークスタイルに自然と馴染む定番サイズです。
頑丈で長持ちする金属クリップ
上向きに開く構造で、少ない力で扱えます。
手に優しい、丸みのある四隅
角の破損を防ぎ、長くきれいに使えます。
軽量で強いパネル素材(発泡PP)を採用
移動しながらでも持ちやすく、筆記面も安定。

色
オレンジ
材質
PP 鉄
質量(g)
182
収納サイズ
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
319×225×20
機能
クリップ可動式
収納枚数(枚)
最大40
ペンホルダーの有無
無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする