ノーカラージャケット[兼用]

ノーカラージャケット[兼用] - アルベ(チトセ)ノーカラージャケット[兼用] - アルベ(チトセ)

トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。

仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
58.5
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
108
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02764698DN9209
¥9,400
¥6,598
¥7,258(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする