空調服TM コックコート(長袖)

空調服TM コックコート(長袖) - アルベ(チトセ)空調服TM コックコート(長袖) - アルベ(チトセ)

長袖か半袖が選べる空調服(R)コックコートで、暑い厨房でも心地よく。

色
ブラック
機能
高通気
袖丈
長袖
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02764531KC8716M475373120
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
02764680KC8716LL505779132
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
02764707KC87165L55.56084150
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする