曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - 寅壱長袖ブルゾン - 寅壱長袖ブルゾン - 寅壱長袖ブルゾン - 寅壱長袖ブルゾン - 寅壱長袖ブルゾン - 寅壱長袖ブルゾン - 寅壱

さりげないディテールで個性を演出。
動きやすさにもこだわりを。
ワンポイントの反射プリントが、控えめながらも個性を引き立てるアクセントに。
縦使いのフロントファスナーポケットは、デザインと機能性を兼ねた印象的なディテールです。
生地には、しっかりとした厚みと伸縮性を備えた綿ストレッチ(ジャーマンクロス)を採用。
ハードな動きにも柔軟に対応し、現場でもストレスのない着用感を実現します。

用途
・フロントポケットは両サイドともファスナーを使用
・左袖にブランドネーム付きペン差し
・袖は3Dパターンによる立体仕様
・両脇にポケットあり
・両脇アジャスタ
・袖口アジャスタカフス
・後身は長めで腰切れを防止
・バック下 反射プリント
混率(%)
綿98%・ポリウレタン2%(ジャーマンクロス)
内容量
1着
全11種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027618463620-124シルバーM1084461
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027618623620-124ODL1124663
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027618713620-124シルバーL1124663
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027618803620-124ODM1084461
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027620113620-124濃コン3L1225067
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027620293620-124濃コンL1124663
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027620813620-124濃コンLL1164865
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027621263620-124ODLL1164865
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027621513620-124シルバーLL1164865
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027621693620-124OD3L1225067
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
027621873620-124シルバー3L1225067
¥12,400
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする