曜日別特売
3620-124 長袖ブルゾン 寅壱 02762187

3620-124 長袖ブルゾン 寅壱 02762187
3620-124 長袖ブルゾン 寅壱 02762187
3620-124 長袖ブルゾン 寅壱 02762187
3620-124 長袖ブルゾン 寅壱 02762187
3620-124 長袖ブルゾン 寅壱 02762187

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
サイズ3L
内容量1着注文コード02762187品番3620-124
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

さりげないディテールで個性を演出。
動きやすさにもこだわりを。
ワンポイントの反射プリントが、控えめながらも個性を引き立てるアクセントに。
縦使いのフロントファスナーポケットは、デザインと機能性を兼ねた印象的なディテールです。
生地には、しっかりとした厚みと伸縮性を備えた綿ストレッチ(ジャーマンクロス)を採用。
ハードな動きにも柔軟に対応し、現場でもストレスのない着用感を実現します。

用途
・フロントポケットは両サイドともファスナーを使用
・左袖にブランドネーム付きペン差し
・袖は3Dパターンによる立体仕様
・両脇にポケットあり
・両脇アジャスタ
・袖口アジャスタカフス
・後身は長めで腰切れを防止
・バック下 反射プリント
色
シルバー
サイズ
3L
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
67
混率(%)
綿98%・ポリウレタン2%(ジャーマンクロス)
着丈(cm)
72

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする