曜日別特売
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946

H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946
H-620 キクロンプロH-620 グリドルシャイン キクロン 02770946

キクロンプロH-620 グリドルシャイン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02770946
品番
H-620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

グリドルや鉄板を磨くための商品です。
営業中でも温度を下げずにコゲや汚れを落とせる 耐熱温度220℃の「高温用」タイプです。
水や洗剤を使用せず表面に油を軽く引くだけで洗浄可能です。
鉄板やグリドルの洗浄用たわしです。
1袋に本品5枚同封しております。

トラスコ品番
713-3713
材質
アラミド(研磨粒子入不織布)
厚さ(mm)
6
色
黒
縦(mm)
140
横(mm)
114
注意
※専用ホルダーは現在御座いません。
※市販の高温用ホルダー(114mm×140mm)に合わせて作成しております。
※鉄板温度220℃以下の環境にてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする