極圧・高粘着グリースEPS ペール
ポリマーで強化された高粘度基油による、
『しっかり密着して潤滑』し、耐衝撃、耐荷重、耐水、
耐薬品、防錆性に非常に優れた極圧高粘着グリースです。
- 用途
- 特に高荷重に加え、耐水性が要求されるような過酷な
悪条件下での潤滑に効果を発揮します。
建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い用途に
ご使用いただけ、グリースの油種を一元化することが可能です
- 仕様
- 250kg(四球式耐荷重性能試験(ASTM D2596))
- トラスコ品番
- 682-1982
- 材質
- リチウムコンプレックス
- 色
- アカ
- 使用温度範囲(℃)
- -40~204
- ちょう度
- 2
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1缶
注意
※5000rpm 以上で使用されるアンチフリクションベアリングには不向きです。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ












