曜日別特売

OCS EP-1 16Kg

OCS EP-1 16Kg - ダイゾーニチモリ

防錆性に極めて優れています。(塩水噴霧試験300時間発錆なし)
耐水性にも優れて、冷却水などがかかっても、流出が極めて少ない製品です。
耐熱性に優れ、高温になっても軟化しません。
No.1(1号ちょう度)は寒冷地での使用や集中給油用として適しています。

用途
製鉄設備、製紙機械、ダンボール製造機械、乾燥炉など、長時間高温に晒される軸受の潤滑に。
冷却水がかかる設備や、蒸気雰囲気下の設備の軸受の潤滑に。
建設機械等、屋外で長時間使用される機器の軸受け、ギヤー、スライド部の潤滑に。
トラスコ品番
144-8314
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
-10~180
容量(kg)
16
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062064061120227270
¥51,290
¥44,980
¥49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする