モリコート
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02771156
品番
3451005TUBE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フルオロシリコーン系グリースです。
用途
高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
トラスコ品番
723-3882
材質
主成分:フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)
色
白
使用温度範囲(℃)
-30~230
容器仕様
チューブ
容量(g)
50
ちょう度
280
危険物の類別
非危険物