耐熱潤滑・離型剤 テフルーブ スプレー

耐熱潤滑・離型剤 テフルーブ スプレー - オーデック

流動パラフィンをベースにフッ素樹脂を添加、分散させたウエットタイプの潤滑剤です。
サラリとして汚れにくい潤滑剤です。
フッ素樹脂を添加した耐熱・防錆・耐水性のあるスプレー 表面がサラッとして汚れにくいです。

用途
治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑に。
機械部品等に潤滑を兼ねた防錆剤として。
トラスコ品番
709-9890
材質
フッ素樹脂、流動パラフィン
色
淡黄色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-50℃~200℃
容器仕様
スプレー缶
耐熱温度(℃)
200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.21L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
210
内容量
1本
注意
※火気と高温に注意
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02771400Tef Lub 420ml AE
¥3,200
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする