耐熱潤滑・離型剤 ホワイティリリーズ・N スプレー 420ml

耐熱潤滑・離型剤 ホワイティリリーズ・N スプレー 420ml - オーデック

窒化ホウ素(BN)の微粉末を溶剤に分散させたエアゾール製品です。
樹脂バインダーは含有していませんから、アウトガスを嫌う処理工程(真空、不活性ガス雰囲気)でもご使用いただけます。
ホワイティルブ・Nのバインダー無しタイプです。

用途
超高温・高圧下でのドライ潤滑・離型剤 真空中での高温離型剤として。
色
白色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
常温~800
容器仕様
スプレー缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.126L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
126
内容量
1本
注意
※火気と高温に注意
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579340Whity Release N 420ml AE
¥3,800
¥3,298
¥3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする