曜日別特売

耐熱潤滑・離型剤 BNリリーズ

耐熱潤滑・離型剤 BNリリーズ - オーデック耐熱潤滑・離型剤 BNリリーズ - オーデック

水性タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。
ほぼ無臭なのでで作業者に優しい潤滑離型剤です。
成分は全て無機系で環境にも作業者にも優しい水性の窒化ホウ素コーティング剤です。

用途
アルミニウムの低圧鋳物の離型に。
焼結金属、ガラスの成型時の離型剤として。
色
白色
使用温度範囲(℃)
常温~900
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容器仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579130BN Release 1L1個樹脂容器
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
03580749BN Release 420ml AE1本スプレー缶
¥4,660
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
03582262BN Release 3.8L1個樹脂容器
¥45,000
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする