耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント

耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント - オーデック耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント - オーデック

水性(弱酸性)タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。
セラミックス、黒鉛に対する密着性、潤滑性は抜群です。
酸性の水性ペイントタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤 黒鉛向けに最適です。

用途
溶融金属からの黒鉛坩堝、ラドル等の離型として。
高温下の潤滑剤として。
色
白色
使用温度範囲(℃)
常温~800
容器仕様
樹脂容器
耐熱温度(℃)
800
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※眼・皮膚・粘膜との接触を避け、粉じん、ミスト、蒸気などを吸入しないこと。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03578859Whity Paint 3.8L
¥85,200
¥72,980
¥80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581090Whity Paint 1L
¥26,000
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
03581431Whity Paint 500ml
¥13,700
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする