曜日別特売
AFA1000 除湿石”HYPERCUBE” DRYTECH 02771382

 

AFA1000 除湿石”HYPERCUBE” DRYTECH 02771382
AFA1000 除湿石”HYPERCUBE” DRYTECH 02771382
AFA1000 除湿石”HYPERCUBE” DRYTECH 02771382

除湿石”HYPERCUBE”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は吸湿量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
吸湿量(mL)
300(150Lの空間で)
注文コード
02771382
品番
AFA1000
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

電子レンジで加熱して再利用可能です。半永久的に繰り返し使うことができます。
天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。
1個で150Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度50%以下維持した場合の平均値)

用途
精密機器、計測機器やカメラなどの光学機器を保管する際の除湿剤として。
トラスコ品番
717-2266
高さ(mm)
88
吸湿量(mL)
300(150Lの空間で)
除湿量
300 ml ±10% / サイクル (25℃、85% RH)
材質
本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
幅(mm)
122
奥行(mm)
122
注意
※落としたり、ぶつけたりしないでください。
※除湿石を水やその他の液体に入れないでください。
※除湿石に油類や消臭剤を加えないでください。
※子どもやペットの手の届かないところに保管してください。
※お手入れをする際、乾いた柔らかい布をお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする