曜日別特売
AFA250 除湿石”MINE” DRYTECH 02771190

使用例画像1

AFA250 除湿石”MINE” DRYTECH 02771190
AFA250 除湿石”MINE” DRYTECH 02771190
AFA250 除湿石”MINE” DRYTECH 02771190
AFA250 除湿石”MINE” DRYTECH 02771190
AFA250 除湿石”MINE” DRYTECH 02771190

除湿石”MINE”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02771190
品番
AFA250
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

電子レンジ・オーブンで加熱して再利用可能です。半永久的に繰り返し使うことができます。
天然素材のシリコンをナノ加工しており、廃棄しても自然に土に戻るエコ素材です。
1個で40Lの空間を約30日間も除湿可能です。(湿度50%以下維持した場合の平均値)

用途
精密機器、計測機器やカメラなどの光学機器を保管する際の除湿剤として。
大型工具箱の除湿剤として。
トラスコ品番
717-2264
材質
本体:ナノ多孔質シリコン、カバー:PP(ポリプロピレン)
幅(mm)
13
高さ(mm)
3
吸湿量(mL)
75(40Lの空間で)
除湿量
78g±10% / cycle(25℃、85%RH)
注意
※落としたり、ぶつけたりしないでください。
※除湿石を水やその他の液体に入れないでください。
※除湿石に油類や消臭剤を加えないでください。
※子どもやペットの手の届かないところに保管してください。
※お手入れをする際、乾いた柔らかい布をお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする