UNITE
スクラブ(女)
ウエストのシルエットが美しい女性用スクラブ。
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02773229
UN0070
ワイン
L
39
22
66
¥
8,600
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
6日以内出荷
02774042
UN0070
ワイン
M
38
21
66
¥
8,600
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
6日以内出荷
02774130
UN0070
ディープパープル
LL
40.5
23
68
¥
8,600
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください