製品画像
UNITE
スクラブ(女)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
ディープパープル
ワイン
サイズ
M
L
LL
M
肩幅(cm)
38
38
39
40.5
着丈(cm)
66
66
68
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02774042
品番
UN0070
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,622
販売価格(税別)
¥
6,020
バスケットに入れる
ウエストのシルエットが美しい女性用スクラブ。
色
ワイン
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
仕様
機能 ストレッチ、抗菌、素材 ストレッチギャバジン、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)42、ポリエステル38、綿20
機能
ダブルポケット、ストレッチ、抗、菌
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください