スクラブ(女)

スクラブ(女) - UNITEスクラブ(女) - UNITEスクラブ(女) - UNITEスクラブ(女) - UNITEスクラブ(女) - UNITEスクラブ(女) - UNITEスクラブ(女) - UNITEスクラブ(女) - UNITE

軽くて柔らかい素材で、長時間着ていても疲れにくいレディーススクラブ。

仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02773062UN0074ディープパープル3L422368
¥8,500
¥5,950
¥6,545(税込)
6日以内出荷
02773141UN0074シナモンベージュL392266
¥8,500
¥5,950
¥6,545(税込)
6日以内出荷
02773168UN0074ブラックL392266
¥8,500
¥5,950
¥6,545(税込)
6日以内出荷
02773412UN0074シナモンベージュLL40.52368
¥8,500
¥5,950
¥6,545(税込)
6日以内出荷
02773920UN0074ダークネイビーLL40.52368
¥8,500
¥5,950
¥6,545(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする