製品画像
UNITE
スクラブ(女)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープパープル
シナモンベージュ
ダークネイビー
ディープパープル
ブラック
サイズ
3L
3L
L
LL
肩幅(cm)
42
39
40.5
42
着丈(cm)
68
66
68
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02773062
品番
UN0074
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,545
販売価格(税別)
¥
5,950
バスケットに入れる
軽くて柔らかい素材で、長時間着ていても疲れにくいレディーススクラブ。
色
ディープパープル
サイズ
3L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ストレッチ、制菌加工
バスト(cm)
114
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。