スクラブ[兼用]

スクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITEスクラブ[兼用] - UNITE

人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全13種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02772477MZ0404ホワイトSS4317.569
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02772651MZ0404ブルーネイビーL4720.575
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02772766MZ0404ホワイトM45.518.571
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02772879MZ0404ブラックブルーL4720.575
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02773037MZ0404ホワイトS441869
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02773080MZ0404ネイビーM45.518.571
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02773527MZ0404ライラックS441869
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02773597MZ0404ホワイト4L522281
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02773676MZ0404ライラックM45.518.571
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02773719MZ0404ブルーネイビー4L522281
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02773841MZ0404ライラック4L522281
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02774008MZ0404ネイビー4L522281
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
02774270MZ0404ネイビー3L5021.579
¥4,900
¥3,430
¥3,773(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする