MZ0404 スクラブ[兼用] UNITE 02774008

製品画像

MZ0404 スクラブ[兼用] UNITE 02774008
MZ0404 スクラブ[兼用] UNITE 02774008

スクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ4L
肩幅(cm)52
着丈(cm)81
内容量1枚注文コード02774008品番MZ0404
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,773
販売価格(税別)
¥3,430

人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。

色
ネイビー
サイズ
4L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
81
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
132
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする