UNITE
スクラブ〔兼用〕
シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、右胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、右後ろポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02772827
MZ0073
ブラック×ネイビー
S
43
19.5
65
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
6日以内出荷
02772922
MZ0073
ネイビー×ブラック
M
45
20
68
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
6日以内出荷
02773737
MZ0073
ネイビー×ブラック
L
47
20.5
70
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
6日以内出荷
02773868
MZ0073
ネイビー×ブラック
SS
41
19
63
¥
7,300
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください