製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック×ネイビー
ネイビー×ブラック
ブラック×ネイビー
サイズ
S
L
M
S
SS
肩幅(cm)
43
41
43
45
47
着丈(cm)
65
63
65
68
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02772827
品番
MZ0073
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
シックな色合いとサイドの配色が落ち着いた印象のスタイリッシュなスクラブ。
ストレッチ素材で快適な着心地を実現。
色
ブラック×ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
65
仕様
素材 ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、右胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、右後ろポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、吸汗速乾、制電、ストレッチ、抗菌防臭
バスト(cm)
102
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください