スクラブ〔兼用〕
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
- 仕様
- 素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
- 色
- ロイヤルブルー
- サイズ
- SS
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 42
- 袖丈(cm)
- 19.5
- 着丈(cm)
- 69
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
- バスト(cm)
- 98
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。スクラブ の新着商品
カテゴリ




























