製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02772626
品番
MZ0018A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
色
ロイヤルブルー
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
69
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。