UNITE
スクラブ〔兼用〕
安心感のある落ち着いた色合いをラインナップ。
仕様
素材 トロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全7種類を絞り込む
色
グレー
ダークグリーン
チャコールグレー
ブラック
サイズ
3L
LL
S
SS
肩幅(cm)
42
43
49
51
着丈(cm)
64
65
72
74
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02772581
MZ0021
ダークグリーン
SS
42
19.5
64
¥
5,400
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
6日以内出荷
02772836
MZ0021
グレー
LL
49
21
72
¥
5,400
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
6日以内出荷
02773107
MZ0021
チャコールグレー
SS
42
19.5
64
¥
5,400
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
6日以内出荷
02773421
MZ0021
ブラック
SS
42
19.5
64
¥
5,400
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
6日以内出荷
02773448
MZ0021
グレー
S
43
19.5
65
¥
5,400
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
6日以内出荷
02773509
MZ0021
ダークグリーン
S
43
19.5
65
¥
5,400
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
6日以内出荷
02773570
MZ0021
ダークグリーン
3L
51
21.5
74
¥
5,400
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください