MZ0021 スクラブ〔兼用〕 UNITE 02772581

製品画像

MZ0021 スクラブ〔兼用〕 UNITE 02772581
MZ0021 スクラブ〔兼用〕 UNITE 02772581

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ダークグリーン
サイズSS
肩幅(cm)42
着丈(cm)64
内容量1枚注文コード02772581品番MZ0021
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,158
販売価格(税別)
¥3,780

安心感のある落ち着いた色合いをラインナップ。

色
ダークグリーン
サイズ
SS
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19.5
着丈(cm)
64
仕様
素材 トロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、制電、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする