スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全13種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02772389MZ0018ピンク5L562277
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02772547MZ0018パープルSS4219.569
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02772712MZ0018ピンクM452073
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02772897MZ0018パープルL4720.575
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02772931MZ0018パープル4L53.52277
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02773132MZ0018ピンクL4720.575
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02773150MZ0018コーラルS4319.570
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02773360MZ0018ホワイト4L53.52277
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02773387MZ0018ブルーM452073
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02773579MZ0018ホワイトM452073
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02773762MZ0018パープル5L562277
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02774166MZ0018ブラックL4720.575
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
02774236MZ0018サックスL4720.575
¥5,800
¥4,060
¥4,466(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする