MZ0018 スクラブ〔兼用〕 UNITE 02772931

製品画像

MZ0018 スクラブ〔兼用〕 UNITE 02772931
MZ0018 スクラブ〔兼用〕 UNITE 02772931

スクラブ〔兼用〕

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色パープル
サイズ4L
肩幅(cm)53.5
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード02772931品番MZ0018
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,466
販売価格(税別)
¥4,060

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

色
パープル
サイズ
4L
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
77
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
134
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする