ストレッチスクラブ(兼用)
サラッと快適。涼しい・軽い・動きやすい、充実機能のスクラブ。選べる 12 色展開。
- 仕様
- 素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット、ペン差しポケット付)、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル80、レーヨン20
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、制電、消、臭
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全19種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ

















![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773369-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772852-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02774358-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772468-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773202-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[女] UNITE ファスナースクラブ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773877-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[男] UNITE ファスナースクラブ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773956-260902-02.jpg)





