製品画像
UNITE
ストレッチスクラブ(兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アクアスプラッシュ
ホワイト
ダークネイビー
ラベンダー
ティーローズ
ブルー
マジェンダパープル
グレー
ターコイズ
アクアスプラッシュ
ブルーコーラル
サイズ
3L
5L
S
4L
M
SS
LL
3L
L
肩幅(cm)
47.5
51.5
42.5
49.5
44
41.5
46
47.5
45
着丈(cm)
74
75
68
71
67
73
74
72
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02773439
品番
MZ0120
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
サラッと快適。涼しい・軽い・動きやすい、充実機能のスクラブ。選べる 12 色展開。
色
アクアスプラッシュ
サイズ
3L
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
74
仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット、ペン差しポケット付)、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
PHSポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、制電、消、臭
バスト(cm)
118
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。