ファスナースクラブ[兼用]
人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。
- 仕様
- 素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02772459 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772459-260902-02.jpg)
![注文コード:02772687,02772906 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772687-260902-02.jpg)
![注文コード:02772906,02772687 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772687-260903-02.jpg)
![注文コード:02772852,02773667 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772852-260902-02.jpg)
![注文コード:02773326,02774376 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773326-260902-02.jpg)
![注文コード:02773649 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773649-260902-02.jpg)
![注文コード:02773649 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773649-260903-02.jpg)



















